曜日別特売

人感アラームⅡ

人感アラームⅡ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。
置く場所を選ばない乾電池式です。
ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。
ACアダプタ(別売)が使用可能です。

仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し材質ABS樹脂ホワイト質量(g)167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)検知距離(m)約5~8電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90°RoHS指令(10物質対応)対応音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005686SLV12WH
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 防犯
サービス業

最近、各地で凶悪な強盗被害が発生しています。人感アラームを購入し、防犯に努めたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする