national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド 補修品 シールド単品

national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド 補修品 シールド単品 DAYTONA(デイトナ)

レブル用ウインドシールド カスタム ヘビーデューティー(17249)の補修品。シールド単体。

適合
PCX150(18~20)〈KF30〉
PCX(18~20)〈JF81/JF84〉
仕様●ポリカーボネート製 板厚4mm●表面処理:Quantum Hardcoated 寸法(幅W×高さH)(mm)475×482~533 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55007305 17250
32,000
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする