スーパーツール
両開きツールケース
両開きタイプです。
仕切り板:上段両側に各7枚付きです。
3段式タイプは、ワイドに開くので、2段目の出し入れがスムーズに出来ます。
付属品
間仕切り×14
材質
スチール
色
ブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×470×300
内容量
1個
注意
※工具をセットできるスポンジは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55043005
S470B2
4.8
2
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55043014
S470B3
6.1
3
¥
18,020
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください