Chrester(コンフォー)
業務用 赤外線ヒーター ピクシー
らくらく設置、高いデザイン性
用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別
赤外線:遠赤外線
材質
アルミニウム
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)
1.8
ヒーター
ハロゲンヒーター
電源プラグ
3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級
IPx5(生活防水)
内容量
1台
注意
※三端子付きの100Vコンセントに差し込んで使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
安全機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55138074
HEAT-R-101BSH
高さ最大時:10.8(スタンド込)
600×400×650~1850
転倒センサ自動OFF・自動復帰(スタンド設置タイプのみ)、温度ヒューズ(基板部)内蔵
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
当日出荷
55138065
HEAT-R-101B
1.6(本体のみ)
600×100×60
転倒センサ自動OFF、温度ヒューズ(基板部)内蔵
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください