ゲージボタルEX600手放しソケットチャックSセット
チャックC-F45は、バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
小型タイヤ用。
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)665
接続ねじチャック側:メネジG1/4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×730
ホース長さ(mm)500
内容量1台(1本)
チャックC-F45は、バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
小型タイヤ用。