カラオケミュージックマイク

カラオケミュージックマイク - チコニア

どこでもカラオケを楽しめる!
簡単に楽しめるカラオケマイクは、カラオケはもちろん、ホームパーティや新年会、忘年会での司会用のマイクとして、アウトドアでのイベントや花見、BBQでも大活躍です。
携帯に便利な充電式

付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、スポンジカバー2個材質プラスチック(ABS)、アルミ合金質量(g)約320出力(W)3/5(スピーカー出力)寸法(cm)約23.6×7.6×7.6連続使用時間(時間)約6~8周波数範囲(Hz)100~10kバッテリーリチウムイオン電池内蔵バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC5音圧レベル(dB)最大:>115 1KHz THD<1%充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)Bluetooth:2.4帯域Bluetoothバージョン4.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55297988WMP-002GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
55297997WMP-002PGピンクゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする