バッテリーヘッジトリマ
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ブレード長さ(mm)600
電源タイプ充電式
モードSaveモード:3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
内容量1台
注意
バッテリーと充電器はセットされておりません。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55303387 | BHT250PD60 | 84727364 | 967684702 |
![]() |
バッテリーヘッジトリマ | ゼノア | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13