こんなお得な商品も!

マグネット OAタップ用
モノタロウ
¥199税込¥219
(26)
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
- 用途
- タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
- 質量(g)
- 16
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 30.6×23×5.5
- 使用場所
- 屋内用
- 耐荷重(g)
- 950(2個使用)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2個)
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 55313966
2021-09-02
用途: タップのマグネット交換
製造業
サンワサプライのタップ(TAP-MG3807NF)裏面についていたマグネットがとれて、テーブルの脚に固定できなくなったので同社のこの製品を使用しました。
補修部品としてラインナップされているわけではなかったのでダメ元でしたが、ぴったりはまったのでよかったです。
型番が判らないですが「POWER TAP」と書いてるタップにも取り付けることができました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07























