曜日別特売
NF-R52-CR 収納フック NF-R52型 LAMP(スガツネ工業) 55491757

NF-R52-CR 収納フック NF-R52型 LAMP(スガツネ工業) 55491757
NF-R52-CR 収納フック NF-R52型 LAMP(スガツネ工業) 55491757
NF-R52-CR 収納フック NF-R52型 LAMP(スガツネ工業) 55491757

収納フック NF-R52型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上クロムめっき
内容量1個注文コード55491757品番NF-R52-CR
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。

仕上
クロムめっき
質量(g)
70
種類
収納タイプ
奥行(mm)
25.9
取付け方法
壁付け
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

商品説明動画

【動き】収納フック NF-R型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする