曜日別特売
477-90-010-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501943

 

477-90-010-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501943
477-90-010-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501943
477-90-010-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501943
477-90-010-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501943

コートフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード55501943品番477-90-010-90
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

色
ブラック
材質
ポリアミド(PA)
種類
標準
奥行(mm)
45
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする