くもん出版
はじめるめいろ
書くことに興味をもちはじめたお子さまに。
わかれ道がひとつの簡単な迷路からはじめて、初歩の迷路遊びで、学習につながる基本運筆力を養います。
できたね!シール、がんばったね!賞状付き。
用途
初歩の迷路あそびで集中力・推理力・判断力を高めます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
182×257×6
判型
B5判
ページ数
64
適合年齢(歳)
2~4
初版年月
2020年 01月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546655
SNL-11
¥
540
¥
540
書籍
¥
594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください