のりたま 大袋
のりとたまごが織りなす一番人気のおいしさ。お得な大袋サイズでお届けします。
質量(g)63
賞味期限360日
寸法(縦×横×奥行)(mm)190×130×18
カロリー(kcal)(100g当り)444
原材料いりごま(国内製造)、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、のり、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば削り節、みそ、乳製品、エキス(チキン、魚介、昆布、鰹節、酵母)、海藻カルシウム、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、植物性たん白、鶏脂、あおさ、ぶどう糖果糖液糖、抹茶、みりん、イースト、デキストリン、還元水あめ/調味料(アミノ酸)、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉を含む)
内容量1箱(58g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。