LED 32連 ハイウェイテールランプ 汎用 ステー付き 12V専用 レッド

LED 32連 ハイウェイテールランプ 汎用 ステー付き 12V専用 レッド MAD MAX(マッドマックス)

LED 32連 ハイウェイテールランプ 汎用 ステー付き 12V専用 レッド
32個のSMDチップを使用しており視認性に優れております。
本体はアルミ製ですので耐食性に優れてます。
汎用品の商品ですので、加工次第で多くの車両に取り付け可能です。

材質本体アルミニウム(ステー部分はスチール)/プラスチック樹脂 レンズ色レッド 配線長約1000mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)約33×190×21 適合車種オートバイ汎用 内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55594648 MM12-0034-01
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする