グラウドワークス10W-40

グラウドワークス10W-40 SEAHORSE
(1件のレビュー)

全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。
最新のAPI:SP規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、シールゴム適合性等はもちろんのこと、近年のダウンサイジングターボエンジン等に懸念されるLSPI(低速プレイグニッション)、エンジンスラッジ(低温スラッジ)、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を付与したILSAC:GF-6規格にも適合した省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。
低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。
コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

用途旧年式車・過走行車/二輪対応 仕様全塩基価:6.70 容量(L)20 引火点(℃)242 粘度10W-40 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:91.07、100℃:14.21 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数161 APISP SAE10W-40 ベースオイル全合成ベースオイル 密度(g/cm3 at15℃)0.8526 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55585155 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55585155 - 17532956 - - グラウドワークスII 10W-40 SEAHORSE 17532956 グラウドワークスII 10W-40 SEAHORSE 1缶(20L) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途:
欧州水平対向エンジン
建設業・工事業

粘度の番数だけでチョイスしましたが、マルチエンジンオイルだったんですね。      (^^ゞ     大丈夫かなぁw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする