イマオコーポレーション
エンプラカラー(セパレートタイプ)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633735
ESCSS25
14
31
25
50
3
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55633769
ESCSS40
14
39
40
65
3
¥
730
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55633778
ESCSS12
13
17
12
35
2
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55633787
ESCSS14
13
16
14
35
2
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55633796
ESCSS16
13
15
16
35
2
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55633805
ESCSS18
14
20
18
40
2
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55633814
ESCSS20
14
19
20
40
2
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55633744
ESCSS30
14
29
30
50
3
¥
720
取扱い終了
55633753
ESCSS35
14
44
35
65
3
¥
730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください