曜日別特売

スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH

スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH - 三菱電機エンジニアリング

ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要
増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上
ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能

コモン仕様16点独立コモンソケット内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
モジュール
シーケンサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57039877FA1-TH16Y2RA20S1Eシンクタイプ標準搭載:a接点リレー、モジュール:混在可能シンクタイプDC24Vトランジスタ出力
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039886FA1-TH1E16Y2RA20S1Eソースタイプ標準搭載:a接点リレー、モジュール:混在可能ソースタイプDC24Vトランジスタ出力
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039895FA1-TH16Y1SR20S1Eシンクタイプ標準搭載:トライアック、モジュール:混在可能シンクタイプDC24Vトランジスタ出力
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039904FA1-TH1E16Y1SR20S1Eソースタイプ標準搭載:トライアック、モジュール:混在可能ソースタイプDC24Vトランジスタ出力
35,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039913FA1-TH16Y1TR20S1Eシンクタイプ標準搭載:トランジスタ、モジュール:混在可能シンクタイプDC24Vトランジスタ出力
26,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039929FA1-TH1E16Y1TR20S1Eソースタイプ標準搭載:トランジスタ、モジュール:混在可能ソースタイプDC24Vトランジスタ出力
26,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039938FA1-TH16Y2SC20S1Eシンクタイプ標準搭載:無し、モジュール:混在可能シンクタイプDC24Vトランジスタ出力
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57039947FA1-TH1E16Y2SC20S1Eソースタイプ標準搭載:無し、モジュール:混在可能ソースタイプDC24Vトランジスタ出力
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする