曜日別特売

検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ - A&D

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり
水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)
”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能
清潔で丈夫な構造
便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)
約0.5秒の高速応答
オートパワーオフ
ステンレス皿(SUS304)別売

用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※抜き取り計量は取引・証明にはご使用できません。
※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
目量(g)
測定可能質量(g)
ひょう量単位
最大風袋量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138805SJ2000AWP-A11台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57138814SJ2000AWP-A21台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
26,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57138823SJ2000AWP-A31台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
26,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57138839SJ2000AWP-A41台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57138848SJ2000AWP-A51台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
26,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57138857SJ6000AWP1台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック5(0~5000g)、10(5000~6000g)50(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)6000g
26,000
18,980
20,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
57138866SJ15KAWP1台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック10(0~10kg)、20(10~15kg)100(最小)g(グラム)、kg(キログラム)[工場出荷時設定]、PCS(個数)15kg
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57138875SJ30KAWP1台取扱説明書、+ドライバ、クリーニングピック20(0~20kg)、50(20~30kg)200(最小)g(グラム)、kg(キログラム)[工場出荷時設定]、PCS(個数)30kg
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29262058SJ2000AWP-A1-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262067SJ2000AWP-A2-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262076SJ2000AWP-A3-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262085SJ2000AWP-A4-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
36,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
29262094SJ2000AWP-A5-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書1(0~1000g)、2(1000~2000g)20(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)2000g
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262110SJ6000AWP-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書5(0~5000g)、10(5000~6000g)50(最小)g(グラム)[工場出荷時設定]、kg(キログラム)、PCS(個数)6000g
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262119SJ15KAWP-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書10(0~10kg)、20(10~15kg)100(最小)g(グラム)、kg(キログラム)[工場出荷時設定]、PCS(個数)15kg
38,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29262128SJ30KAWP-00A00(一般校正証明書付)1セット取扱説明書、ドライバー、クリーニングピック(1シート)、一般校正証明書20(0~20kg)、50(20~30kg)200(最小)g(グラム)、kg(キログラム)[工場出荷時設定]、PCS(個数)30kg
38,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする