曜日別特売

外部表示器

外部表示器 - A&D

エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示
最大通信距離 約10m
オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能
壁掛け穴 背面に2カ所
スタンド装備(表示部の角度 約20度)
バックライト付き(常時On/Offも設定可能)

付属品取扱説明書質量(g)約160(乾電池を除く)電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き表示形式デジタル単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138963AD-8931
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする