やわらかサドル 軽快車用
すわり心地やわらかな軽快車用サドルです。
材質本体:ポリプロピレン、表皮:PVC樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)
長さ(mm)255
幅(mm)225
色ブラウン
質量(g)750
寸法(幅W×長さL)(mm)225×255
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57055006 | Y-2146 | 55139394 | Y-2140 |
![]() |
やわらかサドル軽快車用 | CAPTAIN STAG | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57055006
2022-05-23
- 用途:
- ママチャリのカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業
写真では細身のサドルに見えたのに、届いたのはママチャリそのままの大きいサドルだった。
他の商品は写真で判断出来るのに、この商品だけ細身のサドルと間違えて購入するよう意図的にしているようにしか思えない。
上からの写真ものせるべき。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず申し訳ございません。また貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。確認の上、対応させていただきます。