CAPTAIN STAG
ペダル 軽快車用
軽快車用ペダルです。
材質
本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
360
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
72×95×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055435
Y-2641
¥
2,091
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください