CAPTAIN STAG
ペダル 幼児車用
幼児車用ペダルです。
材質
本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
85×74×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055444
Y-2644
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください