ハチ食品
たっぷりガーリックトマト
完熟トマトのほどよい酸味とフライドガーリックの香ばしい風味を効かせたソースにベーコンの旨みを加えて仕上げたガーリックトマトソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)176
原材料
トマトペースト、野菜(玉ねぎ、にんにく)、トマト・ピューレーづけ、砂糖、菜種油、食塩、フライドガーリック、ベーコン、チキンエキス、粉末チキンブイヨン、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分
(1袋260g当たり)エネルギー:176kcal、たんぱく質:5.2g、脂質:5.5g、炭水化物:26.3g、食塩相当量:6.2g(推定値)
内容量
1箱(260g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428718
-
¥5,040
¥
3,598
¥3,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください