曜日別特売

たっぷりペペロンチーノ

たっぷりペペロンチーノ - ハチ食品

にんにくの旨みとエキストラバージンオリーブオイルの豊かな風味に、唐辛子の辛味を効かせた味わい深いペペロンチーノです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)218原材料植物油脂(菜種油、オリーブ油)、にんにく、食塩、香辛料、チキンエキス、フライドガーリック、たん白加水分解物、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、(一部に鶏肉を含む)栄養成分(1袋200g当たり)エネルギー:218kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:19.2g、炭水化物:8.2g、食塩相当量:5.5g(推定値)内容量1箱(200g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428727-
5,040
3,598
3,886(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする