HP(日本ヒューレット・パッカード)
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
トランシーバー。
質量(kg)
R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072
ケーブル長(m)
300(OM4)
コネクタ形状
RJ45コネクタ
寸法(cm)
33×28×3
ポート
SFP+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57476458
R0R41B
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください