東京メディカル
SMS製 不織布保護服
使い捨て不織布つなぎ服です。素材SMS製。全面ファスナー(樹脂製で焼却可能です)
用途
簡易作業服加工製造粉体工場水、ペンキ等あらゆる作業現場にて
種別
つなぎ
材質
SMS
色
ホワイト
内容量
1枚
注意
※マスク、手袋は付属しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57553589
HHL
L
80~95
165~175
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57553598
HH2L
LL
90~105
175~185
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57553607
HH3L
3L
100~115
185~195
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57553573
HHM
M
70~85
155~165
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください