自動車用バッテリーテスター
カラー液晶ディスプレイ搭載。見やすいフラットデザインのアイコンで、直感的に操作することができます。お客様の目の前で説明しながらの測定にも最適です。
大型クランプを採用し、バッテリー端子に接続しやすく、耐久性も向上しました。
プリントアウトには、テスト結果、測定値、グラフ表示だけでなく、コメントも表示され、コメントに従ってお客様への的確なサービス提案が可能です。
また、アイドリングストップ車、ハイブリッド車、充電制御車向けには専用のバッテリーをお勧めする案内を追加しました。
乗用車、充電制御車、アイドリングストップ車、ハイブリッド車、トラック・バスなどの車種を測定することができます。
材質ABS樹脂(耐酸性)
質量(kg)1.4(プリンター紙を除く)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×67×292
使用電源バッテリーを使用/単三電池 6本
使用湿度範囲20%~80% 結露なきこと
使用電圧範囲1VDC~30VDC
適合バッテリーJIS型式 26A17~245H52、IS型式 K-42~T110、HV補機型式 S34B20~S75D31、EN型式 LN0~LN5
パネル3.5インチ カラーTFT 320×240
内容量1台