曜日別特売

内開き扉用 室内錠

内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック内開き扉用 室内錠 - ガードロック
(1件のレビュー)

ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。

用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に付属品キー3本内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628044No.560H-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
57628053No.560S4.7×12×5.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック商品説明 #560H 室内錠・非常脱出機能付 2020年10月5日
この動画は、2が参考にしています。
ガードロック商品説明 No.560S 室内錠・スタンダード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628053
2024-11-23
用途: 部屋
その他業種

簡単につけられて部屋のドア施錠になるからかなりたすかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする