フェンダーレスキット STDテール用

フェンダーレスキット  STDテール用 ARCHI(アーキ) フェンダーレスキット  STDテール用 ARCHI(アーキ) フェンダーレスキット  STDテール用 ARCHI(アーキ)

オーソドックスながらシンプルなリアビューを追求しました。
露骨に出ている樹脂製フェンダーを取り外し、ナンバープレートとウインカーの取り付け位置を変更することで、
RSらしいテールカウルが最も強調出来る軽快なリアビューへと変貌させます。
ウィンカーの張り出し具合を片側約1インチ(23mm)づつ追い込むことで、テールカウルのシャープさをより一層強調させます。
レザーカッターで切り出された1.5mm厚のSPHCスチール材を使用し、耐腐食性の高い黒色化成被膜処理(三価クローム)を施し
軽快感を強調させました。
精巧な曲げ加工と溶接によりボックス形状としたコンパクトな本体は、十分な強度と耐久性を実現し、樹脂製のSTD品と比較して
ほぼ同重量で完成しています。

ブラック 車種Z900RS 内容量1個
注意
※純正荷掛けフックの使用が必須となります。
※本製品はノーマルテールカウルの装備を基準にて設計されており、メーカー取り扱いの「FRPロングテールカウル 品番189-1330/1331/1332」及び「テールランプバックマウントキット 品番189-1340」との併用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57642069 189-1302
15,000
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする