曜日別特売

Tuflong Premium (充電制御車/ISS車対応)バッテリー

Tuflong Premium (充電制御車/ISS車対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

標準車・アイドリングストップ車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリー。
標準車なら36ヶ月の充実保証(走行距離無制限)。
自信を持ってお勧めできるモデルです。
充電受入れ特性がメーカー従来品の1.8倍。
限られた充電チャンスを活かしすばやく充電することで、発電機を動かす時間も減り燃費向上にも貢献。
アイドリングストップ車と標準車の両方に対応。充電制御車にも最適。
高い耐久性により長寿命。厳しい使用環境に耐える電極板。
一定の時間内に充電できる容量が大幅にアップすることで、アイドリングストップ車や充電制御車でもすばやく充電率が回復。
即激チャージがサルフェーションも抑制。
運搬、取り付けに便利なさげ手付き。
インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。
液栓:コインフラット式。

保証期間
アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)
標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
用途自動車用バッテリー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
箱高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57787976JPA K-42/55B19L18712722727(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787985JPA K-42R/55B19R18712722727(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787994JPA M-42/60B20L19712922730(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788003JPA M-42R/60B20R19712922730(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788019JPA N-55/70B24L23812922736(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788028JPA N55R/70B24R23812922736(5時間率)203
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788037JPA Q-85/95D23L23217322552(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788046JPA Q-85R/95D23R23217322552(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788055JPA S-95/120D26L26017322564(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788064JPA S-95R/120D26R26017322564(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788073JPA T-110/125D31L30617322570(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788089JPA T-110R/125D31R30617322570(5時間率)204
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする