曜日別特売

Tuflong 軽トラック バッテリー

Tuflong 軽トラック バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(1件のレビュー)

厳しい環境にもタフネス対応
未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。
ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。
運搬・取付に便利なさげ手付き。

用途自動車用バッテリー長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)227バッテリー容量(Ah)28(5時間率)保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証)箱高(mm)203液入質量(kg)8.5内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57788527KT 40B19L34B19L / 38B19L / 40B19L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788536KT 40B19R34B19R / 38B19R / 40B19R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57788527
2021-11-12
用途: 旧いトラクターに
サービス業

振動や傾きを考え選択し、問題なし。価格もリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする