エツミ
VLOG スマホリグ
リグをベースに、マイク+LEDライト。簡単キレイにVlog撮影!! 2つのシューマウントと、3つの三脚ネジ穴を備えた、VLOG制作便利ツールです。LEDライトとビデオマイクをマウントできます。
材質
ABS樹脂、他
幅(mm)
48~105(スマホ固定)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
ワイド:220
質量(g)
165
内容量
1個
注意
※マイク、LEDライト、ミニ三脚は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57857933
VE-2264
48~105(スマホ固定)
7
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください