モノタロウ

フレームプロテクター 自転車用

フレームプロテクター 自転車用 - モノタロウフレームプロテクター 自転車用 - モノタロウフレームプロテクター 自転車用 - モノタロウフレームプロテクター 自転車用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。

用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3内容量1袋(2本)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※らせん状ですので引っ張ると全長が伸びることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003314-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58003314
2025-03-25
用途: 自転車のアウターワイヤーとフレームが干渉する部分
サービス業

ねじねじなので、クルクルと巻き付ければ取れてしまう事も無く満足しています。

対象商品 : 58003314
2021-09-16
用途: 自転車フレーム保護

値段に惹かれ購入。王道品と比べて柔らかめかな。後は耐久性がどうか?

対象商品 : 58003314
2021-06-14
用途: 自転車整備、
製造業

自転車のフレーム保護用に購入しました。安いですが、特に問題ありません。

対象商品 : 58003314
2021-03-24
用途: クロスバイクのアウターに

同じくこちらで購入したアリゲーターのアウターに使用。シフト用の4ミリのアウターにもぴったりフィットしてずれたりしません。
値段から予想していたよりは柔らかい素材で良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする