曜日別特売

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ - ニッケンハードウエア

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。

保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
全16種類を絞り込む
口金
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
口金
消費電力(W)
ボディーカラー
色温度(K)
配光タイプ
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107998VLE26WD-CE26135700広角120°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
58108007VLE26WD-C/BKE26135700広角120°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
58108016VLE26WD-WE26132700広角120°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
58108025VLE26WD-W/BKE26132700広角120°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
58108034VLE26NR-CE26135700狭角40°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
58108043VLE26NR-C/BKE26135700狭角40°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
58108059VLE26NR-WE26132700狭角40°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
58108068VLE26NR-W/BKE26132700狭角40°松下:YA5882X/YA5259XX 岩崎:K0型 東芝:BK-207/IK-207 TOKI:BA30XX
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
58108077VLE39WD-CE39325700広角120°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58108086VLE39WD-C/BKE39325700広角120°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58108095VLE39WD-WE39322700広角120°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58108104VLE39WD-W/BKE39322700広角120°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58108113VLE39NR-CE39325700狭角40°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
58108129VLE39NR-C/BKE39325700狭角40°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58108138VLE39NR-WE39322700狭角40°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
58108147VLE39NR-W/BKE39322700狭角40°松下:LL型/YA5884XX 岩崎:S0型 東芝:IK-507 三菱:HL-501
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする