曜日別特売

ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

ViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)L字アームセット - ニッケンハードウエア
(2件のレビュー)

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

アームL字アーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108278VT20-120C-L166000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108287VT20-120W-L162700120°
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58108296VT20-120C-L/BK146000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
58108305VT20-120W-L/BK142700120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108314VT20-40C-L16600040°
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
58108323VT20-40W-L16270040°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108585VT40-120W-L352700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108594VT40-40C-L35600040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108603VT40-40W-L35270040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108619VT40-120C-L/BK326000120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108628VT40-120W-L/BK322700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108576VT40-120C-L356000120°
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108594
2025-12-24
用途: 屋外看板の照明
サービス業

前回2基看板に取り付けした1基早くLEDが切れてしまったので運が悪かったと思っています。

2025-06-14
用途: 看板のライトアップ
製造業

非常にしっかりとした作りで満足です。
落下防止のワイヤーをきちんと張ると見た目も違和感なく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする