曜日別特売

ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット

ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット - ニッケンハードウエア

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

アームストレートアーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108339VT20-120C-S166000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108348VT20-120W-S162700120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108357VT20-120C-S/BK146000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108366VT20-120W-S/BK142700120°
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
58108375VT20-40C-S16600040°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108384VT20-40W-S16270040°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108637VT40-120C-S356000120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108646VT40-120W-S352700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108655VT40-40C-S35600040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108664VT40-40W-S35270040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108673VT40-120C-S/BK326000120°
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
58108689VT40-120W-S/BK322700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする