曜日別特売

ViewTron(ビュートロン)天面アームセット

ViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)天面アームセット - ニッケンハードウエア

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

アーム天面アーム(伸縮式)保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108393VT20-120C-T166000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108409VT20-120W-T162700120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108418VT20-120C-T/BK146000120°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108427VT20-120W-T/BK142700120°
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
58108436VT20-40C-T16600040°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108445VT20-40W-T16270040°
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58108707VT40-120W-T352700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108716VT40-40C-T35600040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108725VT40-40W-T35270040°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108734VT40-120C-T/BK326000120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108743VT40-120W-T/BK322700120°
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
58108698VT40-120C-T356000120°
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする