プルーン パンカバー 18~22cm用
メイド・イン・ツバメのロゴが入った、安心と高品質のパンカバー。窓なしタイプカバー蓋。ミルクパンや片手鍋、小さめのフライパンにも使えます。
材質本体:スチール鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:フェノール樹脂(シリコン塗装)
寸法(mm)直径230×42
質量(g)165
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
内容量1個
メイド・イン・ツバメのロゴが入った、安心と高品質のパンカバー。窓なしタイプカバー蓋。ミルクパンや片手鍋、小さめのフライパンにも使えます。