エポニックス#20下塗

エポニックス#20下塗 - DNT(大日本塗料)

耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。
耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。
エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。

使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違 うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。
一度硬 化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 1.5時間 1.5時間 1時間 30分 20分
半硬化 24時間 18時間 8時間 6時間 5時間
仕様2液性規格JIS K 5551 B 種粘度(23℃)71KU密度(23℃)塗料1.33、揮発分0.87希釈剤エポニックスシンナーB危険物の類別第四類/第四類希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3光沢つや消しグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性/非水溶性内容量1セット(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215764-さび色Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215773-赤さび色Ⅱ/Ⅲ第一石油類/第二石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58215789-ねすみ色Ⅲ/Ⅱ第二石油類/第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする