DNT(大日本塗料)
ゼッタールEP- 2 HB スマイル
1)弱溶剤形であるため、作業環境での臭気等が少ない。
2)優れた犠牲防食作用を有しており、鋼材への密着性が良い。
3)長期防錆性に優れた塗膜を形成する。
4)塗料性状項目 内容。
使用上の注意
使用時には十分に換気する 。
塗装終了後には、機器を十分に洗浄する 。
換気・火気には十分注意する 。
混合物の残分はゲル化してから焼却する 。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 90分 60分 30分 20分 10分
半硬化 8時間 7時間 6時間 3時間 2時間
仕様
2液性
色
グレー
膜厚(μm)
標準:75
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類/指定可燃物
危険物の品名
第二石油類/可燃性液体類
希釈率(%)
エアレス塗装 5以下
光沢
つや消し
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216866
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650