DNT(大日本塗料)
フェノン中塗
1)耐薬品性が良好である。
2)下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。
3)刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
使用上の注意
(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2)被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。
(3)希釈には塗料用シンナーを使用する。
(4)エアレススプレー塗装の場合は塗料を80 メッシュ金網で濾過する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 6 時間 4 時間 3 時間2 時間
半硬化 24 時間16 時間 12 時間8 時間
仕様
1 液性
色
白
膜厚(μm)
標準:35
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10
光沢
5 分つや
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216884
-
1缶(16kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216893
-
1缶(4kg)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650