土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。
荷姿
塗料液:22.5kg石油缶 硬化剤:2.5kg角缶
用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)色グレー指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント内容量1セット(25kg)