曜日別特売

D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E

D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 9
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ハウジング材質 = PBT
長さ = 31.19mm
幅 = 12.6mm
深さ = 12.93mm
寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm
表面処理:コンタクト = 金
AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582625588-1393483-7
オープン859
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする