ガスメーターカバーBAKO(バコ)

ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ) - 森田アルミ工業

"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"

用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700内容量1台
注意
※本製品はガスメーターの取り付け高さを予め指定いただくことを前提に設計されています。
※ガスメーター取り付け高さはガス配管埋設時に指定してください。高さを指定しないと、ガスメーター取り付け時に配管を切断する必要があります。
※本製品は東京ガス、大阪ガス、東邦ガスのガスメーターサイズに合わせて設計されていますが、導入時にはメーターのサイズや配管ルートなどをご確認ください。
※既存のガスメーターへ設置される場合には、施工説明書をよくお読みになり、取り付け可能かをご確認ください。
※メーター検針時にガスメーターの位置、フタの開け方等を聞かれることがあります。建物所有者に予めお伝えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278247GMC70-BKブラック
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58278256GMC70-WHホワイト
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする