キャピタルペイント
グラシール専用希釈剤
グラシール専用希釈剤
用途
木材内装全般(床・テーブル・家具・建具等)
硬化時間
指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)
調合比
塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58368513
-
1缶(1L)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58368529
-
1缶(2L)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58368538
-
1缶(4L)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください