キャピタルペイント
グラシールマットペースト
グリコールエーテル系 艶消し溶液
用途
グラシールシリーズ 艶の調整
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化時間
指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)
危険物の性状
非水溶性
調合比
塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
内容量
1缶(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58368547
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください