ワンダー水性一液型ウッドガード

ワンダー水性一液型ウッドガード - キャピタルペイントワンダー水性一液型ウッドガード - キャピタルペイントワンダー水性一液型ウッドガード - キャピタルペイント
(1件のレビュー)

木材を劣化から守る『抜群の耐久性』!
塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。
環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。
塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。
木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』!
防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。

用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品)危険物の類別非危険物
注意
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」の優れた耐候性能を発揮させるには、塗装する木材の含水率を15%前後に調節しておき、 木口面※裏面を含む全面にしっかりと塗装をする必要があります。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は促進耐候試験および曝露試験をおこない、塗膜の耐久性を確認しておりますが、ご使用の環境※基材により試験結果と耐久性が異なります。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は、防虫※防腐※防カビ剤を含んでおり、代表的な虫や菌※カビに効果があることを確認しておりますが、すべての虫※菌※カビに効果があることを保証するものではありません。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は、ホルムアルデヒド等の厚生労働省が指針値を定めたシックハウス対象化学物質を一切含んでいませんが、外部専用塗料のため建築基準法で定めたホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆☆☆の表示対象とはなりません。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は塗膜として JIS A 1321 難燃 1 級試験に合格しています。これは塗膜性能をあらわすものであり、無処理の木材に塗装することで塗装品が難燃 1 級試験に合格することを保証するものではありません。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」には、塗料中に着色成分が混合されており、保管中に沈殿する場合がありますので、よくかき混ぜてからご使用くだ さい。また、混合した後にも、塗料中の着色成分が沈殿する場合がありますので、塗装中も時々かき混ぜてくだ さい。
※ 難燃剤※漂白剤※ヤニ抜き剤等 が塗布されている材の場合、「ワンダー水性1液型ウッドガード」を塗装しますと 、反応により塗装不良となる場合がありますので、必ず事前にご確認くだ さい。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は、長時間空気に触れると乾いて膜を生成してしまいますので、使用時以外は必ず密栓をおこなってくだ さい。
※ 塗装後48時間(20℃)以上経過した塗膜へ重ね塗りをする際は、塗料がはじく可能性がありますので、必ず#240ペーパーで軽く研磨をしてから、塗り重ねをおこなってください。
※ 「ワンダー水性一液型ウッドガード」は、一度凍結 してしまうと、解凍をしても充分な性能を発揮しません。保管状況に注意してください。
※ 塗装環境の気温が5℃以下または湿度が80%以上になると、乾燥※硬化が遅れますので、塗装を避けるか調整をおこなってください。
※ モルタル※コンクリート※しっくい等に含まれるアルカリ成分は、木材に含まれるタンニンやリグニンと反応して変色を起こします。シュウ酸水溶液や過酸化水素水で変色部分を除去する必要があります。(アルカリ汚染)
※ 釘や切削工具等の鉄分は、木材に含まれるタンニン等と反応して黒く変色を起こします。シュウ酸水溶液で変色部分を除去する必要があります。(鉄汚染)
※ 酸性接着剤等に含まれる酸は、木材と反応して赤く変色を起こします。過酸化水素水や亜塩素酸ナトリウムで変色部分を除去する必要があります。(酸汚染)
※ 木材から染み出したヤニを除去せずにそのまま塗装をしますと、塗料と反応して乾燥※硬化不良の原因となります。エチルアルコールまたは塗料用シンナーで拭き取って、ヤニを除去する必要があります。
※ 木材の表面にあらわれたカビ類は除去してから塗装する必要があります。漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)とブラシを用 いて除去したのち、漂白剤をよく洗い流して乾燥させてから塗装してくだ さい。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58369195-1缶(0.87kg)クリヤー
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369204-1缶(3.5kg)クリヤー
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369213-1缶(15kg)クリヤー
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369229-1缶(0.87kg)白木色
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369238-1缶(3.5kg)白木色
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369247-1缶(15kg)白木色
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369256-1缶(0.87kg)オーク色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369265-1缶(3.5kg)オーク色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369274-1缶(15kg)オーク色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369283-1缶(0.87kg)チーク色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369299-1缶(3.5kg)チーク色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369308-1缶(15kg)チーク色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369317-1缶(0.87kg)メープル色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369326-1缶(3.5kg)メープル色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369335-1缶(15kg)メープル色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369344-1缶(0.87kg)オレンジ色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369353-1缶(3.5kg)オレンジ色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369369-1缶(15kg)オレンジ色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369378-1缶(0.87kg)ターコイズブルー色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369387-1缶(3.5kg)ターコイズブルー色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369396-1缶(15kg)ターコイズブルー色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369405-1缶(0.87kg)シルバーグレー色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369414-1缶(3.5kg)シルバーグレー色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369423-1缶(15kg)シルバーグレー色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369439-1缶(0.87kg)ウォルナット色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369448-1缶(3.5kg)ウォルナット色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369457-1缶(15kg)ウォルナット色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369466-1缶(0.87kg)マホガニ色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369475-1缶(3.5kg)マホガニ色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369484-1缶(15kg)マホガニ色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369493-1缶(0.87kg)モスグリーン色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369509-1缶(3.5kg)モスグリーン色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369518-1缶(15kg)モスグリーン色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369527-1缶(0.87kg)オリーブ色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369536-1缶(3.5kg)オリーブ色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369545-1缶(15kg)オリーブ色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369554-1缶(0.87kg)グレー色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369563-1缶(3.5kg)グレー色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369579-1缶(15kg)グレー色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369588-1缶(0.87kg)ブラウン色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369597-1缶(3.5kg)ブラウン色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369606-1缶(15kg)ブラウン色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369615-1缶(0.87kg)チョコレート色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369624-1缶(3.5kg)チョコレート色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369633-1缶(15kg)チョコレート色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58369649-1缶(0.87kg)ホワイト色
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369658-1缶(3.5kg)ホワイト色
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58369667-1缶(15kg)ホワイト色
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58369597
2023-10-31
用途: 自宅外壁の塗装
植物技術研究所製造業

色ムラが少なく仕上がりが満足です。
東西南北(日光による)での劣化の違いが気になってしまいますが、仕方ないと感じています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする