ネツゾール 屋内用耐熱塗料Lタイプ

ネツゾール 屋内用耐熱塗料Lタイプ - タイネツ化学ネツゾール 屋内用耐熱塗料Lタイプ - タイネツ化学ネツゾール 屋内用耐熱塗料Lタイプ - タイネツ化学
(1件のレビュー)

《屋内用耐熱塗料》簡易用途向けのお求めやすい廉価タイプとなります。
300℃までの耐熱性を有しており、屋内熱機器に抜群の効果を発揮します。
下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。

用途屋内用一般耐熱(送風機、屋内プラント設備等)使用場所屋内シルバー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
注意
※開缶後、十分攪拌してからご使用ください。
※被塗装面の油分・湿気・塵埃を除去してから塗装してください。
※左記の場合は塗装を避けてください。(降雨・降雪が予想される時・外気温が5℃以下の時・風速が強い時・湿度85%以上の時)
※開缶後の塗料・希釈塗料は密閉して保管して下さい。(皮張りを生じます)
※稼働時(焼付時)に一時的に発煙しますが、溶剤分が揮発し煙が止まり塗膜が硬化されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58370534L-300 シルバー1缶(1kg)300
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58370543L-300 シルバー1缶(4kg)300
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58370559L-300 シルバー1缶(16kg)300
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58370534
2022-02-10
用途: 屋外のポンプ塗装
大通自動車

屋外のポンプ塗装に使用しました。
ムラになりにくい!
塗りやすい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする