BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ

BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ - タイムリーBIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ - タイムリーBIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ - タイムリーBIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ - タイムリーBIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ - タイムリー

別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。
平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。
※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。
80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。

質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898889BIGCLIP
891
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする