サランラップ
はがしやすい開封ジッパー ジッパーをスムーズにはがせるようミシン目の位置と間隔を改良。
気持ちよく使い始められます。
快適に切れる特殊形状刃 スムーズにフィルムが切れる刃を採用。
途中で破れにくくストレスなくお使いいただけます。
握りやすくエンボス加工した箱 左右どちらの手で握ってもフィットするように、底面をエンボス加工しました。
耐熱温度(℃)140
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60874109 | - | 11750576 | 30cm×50m |
![]() |
サランラップ | 旭化成ホームプロダクツ | 1巻 | ¥739 税込¥813 | 注文コードが変更になりました |
60874118 | - | 11750594 | 15cm×50m |
![]() |
サランラップ | 旭化成ホームプロダクツ | 1巻 | ¥469 税込¥516 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16