オスラム
ハロゲンランプ
口金
GU4
電球の種類
ハロゲン
全長(mm)
40
電圧(V)
12
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
光束(Lm)
ビーム角36°
直径(mm)
35
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
直径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60896913
JR12V20W-WF/K3GT
1箱(9個)
12
20
20
3000
35
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
60896929
JR12V10W-WF/K3GT
1箱(4個)
12
10
10
2800
35
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください